SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ 制動抵抗器

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 機能(異常検出)内蔵サーマル(接点容量AC240V 2A MAX. 最小電流5mA)、 正常時ON(b接点)内蔵温度ヒューズ(復帰しません) タイプ標準タイプ 注文コード38968115 品番3G3AX-RBB2002
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は機能・タイプなど11種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 タイプ標準タイプ 適合機種- 機能(異常検出)内蔵サーマル(接点容量AC240V 2A MAX. 最小電流5mA)、 正常時ON(b接点)内蔵温度ヒューズ(復帰しません) 連続動作時間(許容制動)30秒 質量(kg)0.97 湿度(%RH)20〜90(結露なきこと) 冷却方式自冷 使用周囲温度(℃)-10〜50 保存温度範囲(℃)-20〜65 許容操作頻度(制動)7.5% 振動(m/s2)5.9(0.6G)10〜55Hz JIS C 0911 準拠 耐振動(m/s2)5.9(0.6G)10〜55Hz JIS C 0911 準拠 周囲温度(℃)-10〜+50 定格容量(W)200 使用場所標高1000m以下、室内(腐食性ガス、塵埃のない所) 抵抗値(Ω)100 保存湿度範囲(%RH)20〜90(結露なきこと) 容量のタイプ(W)200
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする