備考都度納期確認
タイプ標準タイプ
適合機種3G3MX2-A2037、3G3MX2-A2075、3G3MX2-A4075、3G3MX2-A4110、3G3MX2-A4150
機能(異常検出)内蔵サーマル(接点容量AC240V 2A MAX. 最小電流5mA)、 正常時ON(b接点)内蔵温度ヒューズ(復帰しません)
連続動作時間(許容制動)20秒
質量(kg)2.85
湿度(%RH)20〜90(結露なきこと)
冷却方式自冷
使用周囲温度(℃)-10〜50
保存温度範囲(℃)-20〜65
許容操作頻度(制動)7.5%
振動(m/s2)5.9(0.6G)10〜55Hz JIS C 0911 準拠
耐振動(m/s2)5.9(0.6G)10〜55Hz JIS C 0911 準拠
周囲温度(℃)-10〜+50
定格容量(W)400
使用場所標高1000m以下、室内(腐食性ガス、塵埃のない所)
抵抗値(Ω)35
保存湿度範囲(%RH)20〜90(結露なきこと)
容量のタイプ(W)400