※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
NCスポットドリル120° レギュラ TiNコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38968198
品番
567 8.000
参考基準価格(税別)
¥7,630
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
センタリングと面取りを同時加工できます。
TiNコーティングを施し耐摩耗性に優れています。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。
センター穴/面取り用。
トラスコ品番
181-7993
材質
HSS
全長(mm)
79
サイズ
レギュラ
溝長(mm)
21
表面処理
TiNコート
刃径(mm)
8