※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
センタードリル レギュラ TiNコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38968521
品番
613 0.800
参考基準価格(税別)
¥4,630
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
JIS1型相当の両頭センタードリルです。
TiNコーティングにより長寿命です。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
センター穴用。
トラスコ品番
181-6374
材質
HSS
全長(mm)
25
サイズ
レギュラ
径(Φmm)
【ボディ】3.15
先端径(mm)
0.8
表面処理
TiNコート