※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
NCスポットドリル90° レギュラ FIREコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38968785
品番
F557 12.700
参考基準価格(税別)
¥9,260
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
センタリングと面取りを同時加工できます。
FIREコーティングにより高速加工が可能で、しかも長寿命です。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。
センター穴/面取り用。
トラスコ品番
182-2781
材質
HSS
全長(mm)
102
サイズ
レギュラ
溝長(mm)
30
表面処理
FIREコート
刃径(mm)
12.7