代表画像
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬ガンドリル
ソリッドガンドリル EB100 溝長45
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
【OAL】90
トラスコ品番
583-9738
注文コード
38969029
品番
5632 1.300
参考基準価格(税別)
¥45,360
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増し加工時の振動を抑制します。
ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
トラスコ品番
583-9738
材質
超硬
全長(mm)
【OAL】90
切削径(Φmm)
【DC】1.3
フルート長(mm)
【LCF】45
接続径(Φmm)
【DCON】4