共用ソケット 丸形ソケット PFA(表面接続)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピン数(ピン)8 適合機種61F 注文コード38969235 品番8PFA-W
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別) アウトレット
¥1,198859
この商品はピン数・適合機種など6種類から選べます 他の種類を見る
適合機種61F 形状PFA(表面接続) ピン数(ピン)8 仕様丸形ソケット 質量(g)- 絶縁抵抗(MΩ)- 適合検出器- 定格通電電流(A)- 耐電圧(V/min)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06317227
2022-05-03
用途:
機械の制御盤
私市電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

商品がすぐに届きました。大変満足しております。
機会がありましたら、又よろしくお願いします。

対象商品:
06317227
2016-04-18
用途:
制御装置の接点増幅
田中電気管理事務所 様

リーレーとの組み合わせが判断しずらい
リレーとソケットを組み込んだ説明とし
価格は別々に提示する

1人が参考にしています
対象商品:
06317202
2008-07-22
用途:
オムロンタイマーに使いました
さくら電器 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

大変に使い良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする