押ボタンスイッチ用ランプ

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38969314 品番 A16-12DSW
参考基準価格(税別)¥385 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
種類ランプ部 照光色 使用電圧(V)AC/DC12 仕様- 安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38969454
2022-09-07
用途:
照光SWの色変更
自動車・二輪車・自転車関連業

ホワイトとなっており購入しましたが、やや薄いイエローでした
百歩譲って電球色なんでしょうか?
たぶんピュアホワイトが欲しい白なんだと思います
同色は販売停止中なのでチップLEDで自作する事にしました。

対象商品:
38969436
2019-09-27
用途:
操作盤作成時のスイッチ
建設業・工事業

本来緑のランプが欲しかったのですが、在庫切れで1ヶ月も遅くなるとの事だったので
しょうがなく赤を購入して、緑のレンズとランプに交換した。

増税と決算まえのかけこみで不足していたのかな?
商品は満足しています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
38969436
2018-04-16
用途:
新規製品の評価用
製造業

オムロンのスイッチは、各パーツを選択して組み合わせて使用するのですが、なぜかランプの入れずに手配してしまい、今回モノタロウで購入した次第です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする