押ボタンスイッチはんだづけ端子

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38969384 品番 A16-2
参考基準価格(税別)¥655 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
種別照光タイプ・非照光タイプ共用 種類関連商品 接点構成2c 端子形状はんだ端子 使用電圧(V)- 仕様一般負荷・微小負荷共用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38969244
2019-03-28
用途:
築32年の自宅水道漏水対策の苦肉の策用
その他業種

安価ですが問題なく使用できます。漏水修理が完全には出来ないので使用時のみバルブ開で使用。

対象商品:
38969244
2017-03-12
用途:
バイクのハザードSW
製造業

バイク、車部品メーカー品よりSW部が分離型だし、信頼性があると思い購入。
ON/OFFの切替節度も分かりやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする