omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
押ボタンスイッチ ランプ部(Φ12)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38969411
品番
A16-24DG
参考基準価格(税別)
¥385
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
種別
LED
種類
関連商品
照光色
緑
使用電圧(V)
AC/DC24
仕様
一般輝度