日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の コーン用品
日本緑十字社の カラーコーン
カラーコーンスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38969973
品番
116011
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
三角コーン 環境配慮型
モノタロウ
¥
8,998
¥
9,898
税込
種別
RC-1R
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
スタンド/700、ベース/385角
高さ(mm)
700
種類
スタンダード
アズワン品番
61-3427-82
デザイン
無地
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません