omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 非常停止用押ボタンスイッチ
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)スイッチ部 A165E
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
1b
注文コード
38970285
品番
A165E-01L
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
接点構成
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
1b
形状
分離型
機能
非照光、プッシュロックターンリセット
光源
非照光
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10〜+55(ただし、氷結、結露のないこと)
取付穴径(Φmm)
16
使用周囲湿度
35〜85%RH
機械的耐久性
10万回以上
感電保護クラス
Class U
PTI(トラッキング特性)
175
汚染度(使用環境)
汚染度3(EN60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)
最大14.7(規格値)