非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)スイッチ部 A165E

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成2b 注文コード38970294 品番A165E-02
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は接点構成4種類から選べます 他の種類を見る
接点構成2b 形状分離型 機能非照光、プッシュロックターンリセット 光源非照光 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結、結露のないこと) 取付穴径(Φmm)16 使用周囲湿度35〜85%RH 機械的耐久性10万回以上 感電保護クラスClass U PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする