omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 非常停止用押ボタンスイッチ
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)操作部 A165E
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38970312
品番
A165E-LM
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min
異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min
ランプ端子間:AC1,000V 50/60Hz 1min
取付穴径(Φmm)
16
ボタン寸法(Φmm)
40
定格電圧(V)
AC/DC24
光源
LED照光
形状
分離型
保護構造
IP65耐油形(パネル前面から)
端子の種類
はんだづけ端子
保護等級
IP65
保存温度(℃)
-25〜+65(ただし、氷結、結露のないこと)
機能
非照光、プッシュロックターンリセット
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10〜+55(ただし、氷結、結露のないこと)
耐衝撃(耐久)
500m/s
2
使用周囲湿度
35〜85%RH
耐振動(誤動作)
10〜55Hz複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
耐衝撃(誤動作)
最大300m/s
2
(誤動作1ms以内)
機械的耐久性
10万回以上
電気的耐久性
10万回以上
感電保護クラス
Class U
PTI(トラッキング特性)
175
汚染度(使用環境)
汚染度3(EN60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)
最大14.7(規格値)
操作部色
赤