代表画像

6490 1.550 マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 10D グーリング 38972179 6490 1.550 マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 10D グーリング 38972179

マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 10D

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)【OAL】56 トラスコ品番586-1736 注文コード38972179 品番6490 1.550
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥18,540 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は全長・トラスコ品番など46種類から選べます 他の種類を見る

難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。
内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。

用途ステンレス鋼、耐熱合金用。 トラスコ品番586-1736 材質超硬 全長(mm)【OAL】56 切削径(Φmm)【DC】1.55 フルート長(mm)【LCF】20.2 接続径(Φmm)【DCON】4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする