日本緑十字社
日本緑十字社の 避難用品
日本緑十字社の その他避難用品
ミニ14徳ツール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38975957
品番
380337
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
14の機能を1つにまとめました。コンパクトで持ち運びにも便利です。
セット内容
ナイフ・のこぎり・針はずし・うろこ取り・ハサミ・缶切り・コルク抜き・ひも通し・爪掃除・ヤスリ・穴あけ・+ドライバー・-ドライバー・栓抜き
材質
本体(各ツール):ステンレス・(持ち手):アルミ・(キーホルダー):亜鉛合金・ニッケルメッキ
色
赤
質量(g)
約72(キーホルダー含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
21×81×17(本体収納時・キーホルダー含まず)
アズワン品番
62-3806-99