※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニバーサル
USL-PFAクリーンチューブ 00U-045シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
外径(Φmm)
6
6
8
10
6.35
9.53
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
38977059
品番
00U-045-01
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
フッ素樹脂PFAチューブの内側・外側を薬品洗浄をしています。従来品より異種金属イオン等の不純物の溶出がありません。
内径(Φmm)
4
材質
PFA(フッ素樹脂)
外径(Φmm)
6
色
乳白
種別
6Φ×4Φ×20m
アズワン品番
62-7073-36