代表画像
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬ガンドリル
ソリッドガンドリル EB100 溝長30
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
584-1473
注文コード
38977079
品番
5684 0.900
参考基準価格(税別)
¥39,630
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増し、加工時の振動を抑制します。
ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
トラスコ品番
584-1473
材質
超硬
全長(mm)
【OAL】75
切削径(Φmm)
【DC】0.9
フルート長(mm)
【LCF】30