代表画像
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬ガンドリル
ソリッドガンドリル EB100M 25D
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
【OAL】95
トラスコ品番
583-8168
注文コード
38977246
品番
5685 1.980
参考基準価格(税別)
¥31,920
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。
シュリンクホルダの使用も可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
トラスコ品番
583-8168
材質
超硬
全長(mm)
【OAL】95
切削径(Φmm)
【DC】1.984
フルート長(mm)
【LCF】64