代表画像

5686 7.140 ソリッドガンドリル EB100M 50D グーリング 38977867 5686 7.140 ソリッドガンドリル EB100M 50D グーリング 38977867

ソリッドガンドリル EB100M 50D

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)【OAL】485 トラスコ品番584-4612 注文コード38977867 品番5686 7.140
参考基準価格(税別)¥122,660 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は全長・トラスコ品番など32種類から選べます 他の種類を見る

ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。
シュリンクホルダの使用も可能です。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。 トラスコ品番584-4612 材質超硬 全長(mm)【OAL】485 切削径(Φmm)【DC】7.144 フルート長(mm)【LCF】440

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする