代表画像
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬その他ドリル
高能率ドリル RT100 AL アルミ用 オイルホール付き
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
【OAL】66
トラスコ品番
586-1809
注文コード
38978409
品番
5768 3.300
参考基準価格(税別)
¥10,740
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
162
種類から選べます
他の種類を見る
パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。
最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。
トラスコ品番
586-1809
材質
超硬
全長(mm)
【OAL】66
切削径(Φmm)
【DC】3.3
フルート長(mm)
【LCF】28
接続径(Φmm)
【DCON】6