ツマミ形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165S

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ノッチ数2 接点構成- 注文コード38978825 品番A165S-A2M
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品はノッチ数・接点構成・動作方式など22種類から選べます 他の種類を見る
種類操作部ユニット 接点構成- ノッチ数2 仕様- 保護構造IP65 照光方式非照光 定格電圧(V)- 耐電圧同極端子間、ランプ端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min 端子の種類- 使用電圧(V)- 保存温度(℃)-25〜65(ただし、氷結、結露のないこと) 光源非照光 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜55(ただし、氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)- 耐衝撃(耐久)最大500m/s2 使用周囲湿度35〜85%RH 安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258) 復帰方式手動 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内) 機械的耐久性25万回以上 許容操作頻度機械的:最大20回/min、電気的:10回/min 電気的耐久性10万回以上 感電保護クラスClass U PTI(トラッキング特性)175 定格電流(mA)- 接触形式- 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大0.1/m 操作部形状- 操作部色 設置位置SP:90±5° 耐電圧(V/min)同極端子間、ランプ端子間:AC1000 50/60Hz/異極端子間、各端子とアース間:AC2000 50/60Hz 内蔵制限抵抗(Ω)- 動作機能- 衝撃(誤動作)(m/s2)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 抵抗負荷(A)- 許容操作頻度(回/min)機械的:最大20、電気的:最大10 使用周囲湿度(%RH)35〜85 振動(誤動作)Hz10〜55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内) 胴体形状-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38979001
2019-03-28
用途:
築32年の自宅水道漏水対策の苦肉の策用
その他業種

安価ですが問題なく使用できます。漏水修理が完全には出来ないので使用時のみバルブ開で使用。

対象商品:
38979026
2018-10-01
用途:
EV充電のソーラー電源との切替用
その他業種

小型で切替が柔らかくで、とくに支障はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする