種類操作部ユニット
接点構成-
ノッチ数2
仕様-
保護構造IP65
照光方式非照光
定格電圧(V)-
耐電圧同極端子間、ランプ端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min
端子の種類-
使用電圧(V)-
保存温度(℃)-25〜65(ただし、氷結、結露のないこと)
光源非照光
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10〜55(ただし、氷結、結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)-
耐衝撃(耐久)最大500m/s2
使用周囲湿度35〜85%RH
安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)
復帰方式自動
耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)
耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)
機械的耐久性25万回以上
許容操作頻度機械的:最大20回/min、電気的:10回/min
電気的耐久性10万回以上
感電保護クラスClass U
PTI(トラッキング特性)175
定格電流(mA)-
接触形式-
汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)最大0.1/m
操作部形状-
操作部色黒
設置位置SP:90±5°
耐電圧(V/min)同極端子間、ランプ端子間:AC1000 50/60Hz/異極端子間、各端子とアース間:AC2000 50/60Hz
内蔵制限抵抗(Ω)-
動作機能-
衝撃(誤動作)(m/s2)-
衝撃(耐久)(m/s2)-
抵抗負荷(A)-
許容操作頻度(回/min)機械的:最大20、電気的:最大10
使用周囲湿度(%RH)35〜85
振動(誤動作)Hz10〜55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
胴体形状-