種類操作部ユニット接点構成-ノッチ数2仕様-保護構造IP65照光方式非照光定格電圧(V)-耐電圧同極端子間、ランプ端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min端子の種類-使用電圧(V)-保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)光源非照光絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)-耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)復帰方式手動耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)機械的耐久性25万回以上許容操作頻度機械的:最大20回/min、電気的:10回/min電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175定格電流(mA)-接触形式-汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大0.1/m操作部形状-操作部色黒設置位置SP:90±5°耐電圧(V/min)同極端子間、ランプ端子間:AC1000 50/60Hz/異極端子間、各端子とアース間:AC2000 50/60Hz内蔵制限抵抗(Ω)-動作機能-衝撃(誤動作)(m/s2)-衝撃(耐久)(m/s2)-抵抗負荷(A)-許容操作頻度(回/min)機械的:最大20、電気的:最大10使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)胴体形状-