代表画像
グーリング
高能率ドリル RT100 AL アルミ用 オイルホール付き
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1本
トラスコ品番
585-8707
注文コード
38979091
品番
5768 8.600
参考基準価格(税別)
¥14,660
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
162
種類から選べます
他の種類を見る
パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。
最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。
トラスコ品番
585-8707
材質
超硬
全長(mm)
【OAL】103
切削径(Φmm)
【DC】8.6
フルート長(mm)
【LCF】61
接続径(Φmm)
【DCON】10