グーリング
高能率ドリル RT100 AL アルミ用 オイルホール付き
パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。
最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
162
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
切削径(Φmm)
フルート長(mm)
接続径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38978357
5768 3.000
586-0278
【OAL】66
【DC】3
【LCF】28
【DCON】6
¥
10,740
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978366
5768 3.100
584-4588
【OAL】66
【DC】3.1
【LCF】28
【DCON】6
¥
10,740
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978375
5768 3.170
584-3055
【OAL】66
【DC】3.17
【LCF】28
【DCON】6
¥
10,740
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978391
5768 3.200
586-0255
【OAL】66
【DC】3.2
【LCF】28
【DCON】6
¥
10,740
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978400
5768 3.250
583-8145
【OAL】66
【DC】3.25
【LCF】28
【DCON】6
¥
10,740
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978409
5768 3.300
586-1809
【OAL】66
【DC】3.3
【LCF】28
【DCON】6
¥
10,740
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978418
5768 3.400
586-0238
【OAL】66
【DC】3.4
【LCF】28
【DCON】6
¥
10,740
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978427
5768 3.500
586-1863
【OAL】66
【DC】3.5
【LCF】28
【DCON】6
¥
10,740
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978436
5768 3.570
583-8157
【OAL】66
【DC】3.57
【LCF】28
【DCON】6
¥
10,740
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978445
5768 3.600
584-1528
【OAL】66
【DC】3.6
【LCF】28
【DCON】6
¥
10,740
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978461
5768 3.700
583-9896
【OAL】66
【DC】3.7
【LCF】28
【DCON】6
¥
10,740
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978470
5768 3.800
583-8187
【OAL】74
【DC】3.8
【LCF】36
【DCON】6
¥
10,740
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978479
5768 3.900
583-9852
【OAL】74
【DC】3.9
【LCF】36
【DCON】6
¥
10,740
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978488
5768 3.970
584-1523
【OAL】74
【DC】3.97
【LCF】36
【DCON】6
¥
10,740
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978497
5768 4.000
586-0208
【OAL】74
【DC】4
【LCF】36
【DCON】6
¥
11,540
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978506
5768 4.100
584-1494
【OAL】74
【DC】4.1
【LCF】36
【DCON】6
¥
11,540
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978515
5768 4.200
583-9855
【OAL】74
【DC】4.2
【LCF】36
【DCON】6
¥
11,540
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978531
5768 4.300
586-1865
【OAL】74
【DC】4.3
【LCF】36
【DCON】6
¥
11,540
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978540
5768 4.370
586-0274
【OAL】74
【DC】4.37
【LCF】36
【DCON】6
¥
11,540
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978549
5768 4.400
584-3085
【OAL】74
【DC】4.4
【LCF】36
【DCON】6
¥
11,540
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978558
5768 4.500
584-3107
【OAL】74
【DC】4.5
【LCF】36
【DCON】6
¥
11,540
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978567
5768 4.600
586-0225
【OAL】74
【DC】4.6
【LCF】36
【DCON】6
¥
11,540
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978576
5768 4.650
583-9930
【OAL】74
【DC】4.65
【LCF】36
【DCON】6
¥
11,540
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978585
5768 4.700
583-9841
【OAL】74
【DC】4.7
【LCF】36
【DCON】6
¥
11,540
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978601
5768 4.760
584-1525
【OAL】82
【DC】4.76
【LCF】44
【DCON】6
¥
11,540
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978610
5768 4.800
584-1490
【OAL】82
【DC】4.8
【LCF】44
【DCON】6
¥
11,540
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978619
5768 4.900
583-8188
【OAL】82
【DC】4.9
【LCF】44
【DCON】6
¥
11,540
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978628
5768 5.000
584-4613
【OAL】82
【DC】5
【LCF】44
【DCON】6
¥
11,540
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978637
5768 5.100
583-8257
【OAL】82
【DC】5.1
【LCF】44
【DCON】6
¥
11,540
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978646
5768 5.160
583-8164
【OAL】82
【DC】5.16
【LCF】44
【DCON】6
¥
11,540
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978655
5768 5.200
583-9889
【OAL】82
【DC】5.2
【LCF】44
【DCON】6
¥
11,540
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978671
5768 5.300
586-1841
【OAL】82
【DC】5.3
【LCF】44
【DCON】6
¥
11,540
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978680
5768 5.400
583-8155
【OAL】82
【DC】5.4
【LCF】44
【DCON】6
¥
11,540
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978689
5768 5.500
584-1426
【OAL】82
【DC】5.5
【LCF】44
【DCON】6
¥
11,540
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978698
5768 5.550
584-3092
【OAL】82
【DC】5.55
【LCF】44
【DCON】6
¥
11,540
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978707
5768 5.560
586-1824
【OAL】82
【DC】5.56
【LCF】44
【DCON】6
¥
11,540
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978716
5768 5.600
583-9897
【OAL】82
【DC】5.6
【LCF】44
【DCON】6
¥
11,540
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978725
5768 5.700
584-1497
【OAL】82
【DC】5.7
【LCF】44
【DCON】6
¥
11,540
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978741
5768 5.800
583-8221
【OAL】82
【DC】5.8
【LCF】44
【DCON】6
¥
11,540
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978750
5768 5.900
584-4589
【OAL】82
【DC】5.9
【LCF】44
【DCON】6
¥
11,540
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978759
5768 5.950
584-1449
【OAL】82
【DC】5.95
【LCF】44
【DCON】6
¥
11,540
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978768
5768 6.000
586-1767
【OAL】82
【DC】6
【LCF】44
【DCON】6
¥
11,540
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978777
5768 6.100
586-1796
【OAL】91
【DC】6.1
【LCF】53
【DCON】8
¥
12,890
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978786
5768 6.200
584-1458
【OAL】91
【DC】6.2
【LCF】53
【DCON】8
¥
12,890
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978795
5768 6.300
584-1506
【OAL】91
【DC】6.3
【LCF】53
【DCON】8
¥
12,890
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978811
5768 6.350
586-0271
【OAL】91
【DC】6.35
【LCF】53
【DCON】8
¥
12,890
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978820
5768 6.400
583-8189
【OAL】91
【DC】6.4
【LCF】53
【DCON】8
¥
12,890
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978829
5768 6.500
583-8243
【OAL】91
【DC】6.5
【LCF】53
【DCON】8
¥
12,890
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978838
5768 6.600
586-1860
【OAL】91
【DC】6.6
【LCF】53
【DCON】8
¥
12,890
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978847
5768 6.700
583-9863
【OAL】91
【DC】6.7
【LCF】53
【DCON】8
¥
12,890
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ