代表画像

9502 6.000 ステップパワードリル レギュラー HSCO グーリング 38980527 9502 6.000 ステップパワードリル レギュラー HSCO グーリング 38980527

ステップパワードリル レギュラー HSCO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 38980527 品番 9502 6.000
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。

用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属 トラスコ品番583-8342 材質コバルトハイス 全長(mm)93 溝長(mm)57 先端角(°)118 シャンク3面フラット付 刃径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする