代表画像
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスその他ドリル
ステップパワードリル レギュラー HSCO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
38980615
品番
9502 10.000
参考基準価格(税別)
¥12,750
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属
トラスコ品番
583-8358
材質
コバルトハイス
全長(mm)
133
溝長(mm)
87
先端角(°)
118
シャンク
3面フラット付
刃径(mm)
10