10インチ ポータブルブルーレイプレーヤー Bluemake

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品取扱説明書兼保証書、ACアダプター、DCアダプター、AVケーブル、イヤホン、車載バッグ、リモコン、単四乾電池(動作確認用)、mini B-CASカード、ワンセグ用簡易ロッドアンテナ(伸縮タイプ)、スチールプレート 注文コード38981279 品番BM-F10BD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る
付属品取扱説明書兼保証書、ACアダプター、DCアダプター、AVケーブル、イヤホン、車載バッグ、リモコン、単四乾電池(動作確認用)、mini B-CASカード、ワンセグ用簡易ロッドアンテナ(伸縮タイプ)、スチールプレート 仕様●SDスロット:SD、SDHCカード(最大32GBまで対応)●USBスロット:USBメモリー(USB2.0対応、最大32GBまで対応)●内蔵バッテリー:リチウムイオン電池 4000mAh●映像信号方式:NTSC●最大再生時間:約3.5時間●画面:10インチ TFT液晶 16:9 解像度1024×600●音声出力(スピーカー):2W×2 適合BDプロファイル:1.1(BONUSVIEW)、ディスクタイプ:BD-ROM、BD-R(LTH対応)、BD-R DL、BD-RE、BD-RE DL、DVD-ROM、DVD±R、DVD±R DL、DVD±RW、CD-ROM、CD-R、CD-RW、ディスクフォーマット:BDMV、BDAV、AVCHD(1.0)、AVCREC、DVD-VIDEO、DVD-VR(CPRM対応)、CD-DA、データDVD、データCD、ファイル形式:MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.264、MP3、AAC、JPEG、GIF、PNG 消費電力(W)17 電源AC100V 50/60Hz DC12V 2.0A 製品質量(g)約1170 充電時間約4時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約256×202×42 入力端子AV 入力×1、USBポート×1、SDカードスロット×1、電源入力端子×1、miniB-CAS カードスロット×1、アンテナ入力端子×1 受信周波数UHF 放送 13〜62ch ワンセグ放送対応 バッテリー容量(mAh)4000 出力端子HDMI 出力×1、3.5mmイヤホンジャック×1 許容温度(℃)5〜35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする