オーブンレンジ Re・De Range(リデレンジ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38981288 品番 MO02A-20BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
仕様消費電力量の目安:【区分名】D:オーブンレンジ、【電子レンジ機能の年間消費電力量】56.2kWh/年、【オーブン機能の年間消費電力】13.1kWh/年、【年間待機消費電力】0kWh/年、【年間消費電力量】69.3kWh/年 セット内容本体、角皿、レシピブック、取扱説明書(保証書付き) ブラック 外形寸法(mm)幅440×奥行379(ハンドル含む奥行422×高さ327 消費電力(W)電子レンジ:1380、オーブン:1370、グリル:1370 電源交流100V(50Hz/60Hz共用) 本体質量(kg)約15 温度調節範囲(℃)電子レンジ:10〜90、オーブン:発酵(30〜45、100〜250 発振周波数電子レンジ:2450MHz 高周波出力(W)電子レンジ:900・600・500・200相当・100相当 庫内寸法(mm)幅352×奥行310×高さ176

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする