ハンディアイロン&スチーマー Toffy

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 PALE AQUA 注文コード38981480 品番HW-SM2-PA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アイロンとしても使える衣類スチーマー。
最大20g/分の大量スチームがしっかり衣類をケアします。

付属品置き台、注水用カップ、ユーザーズガイド(保証書含む) 仕様スチーム動作時間:約7分間(HIGH使用時) PALE AQUA 質量(g)約1,000(置き台含まず)、約1,170(置き台含む) 電源(V)AC100 50-60Hz 定格消費電力(W)1,200 本体寸法約191(W)×143(H)×92(D)mm(置き台・電源コード含まず)、約214(W)×163(H)×115(D)mm(置き台使用時、電源コード含まず) 電源コード(cm)約180 水タンク容量(mL)約140 スチーム量(mL/min)約20(最大)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする