Shark(シャーク)[家電]
Shark(シャーク)[家電]の 掃除機
Shark(シャーク)[家電]の ハンディクリーナー
ハンディクリーナー EVOPOWER(エヴォパワー)W25
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38981498
品番
WV270J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
スリムに見えて、中身はパワフル。スリムで軽いボディからは想像できない吸引力でゴミをサッとすばやく取り除く。毎日が気持ちよくなる充電式ハンディクリーナー
用途
車内のお掃除、2台目の掃除機
色
ブラック
質量(g)
本体 約620
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:419.1 x 53.5 x 60.96 、収納時:383 x 105 x 205
充電時間
約2.5時間
保証期間
3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。
運転時間
約12分
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38981498
WV270J
53490588
WV270J
充電式ハンディクリーナー エヴォパワーW25 ブラック
Shark(シャーク)[家電]
1台
¥
15,000
税込
¥
16,500
注文コードが変更になりました