3WAYシェーバー ※電池別売(電源:単3形乾電池×1)【マユ・マユコーム・鼻】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38981559 品番SV-101BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

顔周りのケアはお任せ!1台3役のスタイリッシュなシェーバー
スリムボディで持ちやすい
フェイス&マユ用刃で顔やマユ、首のフェイスケア
マユコームでマユケア
ノーズ用刃で鼻毛ケア
お風呂でも使えるIPX5 ※湯船に沈めないように
持ち運びに便利なキャップ付
アタッチメントや本体のお手入れに便利なクリーニングブラシ付

防水仕様
JIS C 0920 IPX5
※IPX5とは常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径6.3mmのノズルであらゆる方向から約12.5L/分の水を3分以上注水した後でも影響を受けず、製品としての機能を保つことです。
付属品クリーニングブラシ、キャップ 質量(g)約 50(本体のみ、電池含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 20×22×152.5(キャップ装着時) 使用電池単4形乾電池×1個(別売)※充電池使用不可 動作温度範囲(℃)0〜40 アタッチメントフェイス&マユ用刃、ノーズ用刃、マユコーム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする