フェイス&眉シェーバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38981577 品番HG-215K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

長さの違う2種類の刃で眉のお手入れやウブ毛剃りなど一本で多彩なお手入れができます
携帯に便利な乾電池式
場所を選ばずいつでもどこでも簡単お手入れ
いつも清潔、本体丸ごと水洗い
アタッチメントだけではなく本体も洗えます
バッグやポーチに入れて持ち歩いても汚れる心配がありません
眉のお手入れに最適な高さ調節用コーム付き(2mm / 4mm)

付属品高さ調節用コーム(2mm / 4mm) 質量(g)約30(電池除く) 電源(V)DC1.5 単4アルカリ乾電池1本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18x20x163(キャップ含む) 保証期間1年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする