コンパクト回転刃シェーバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38981595 品番 HG-53W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽量&コンパクト設計で持ちやすく運びやすいポケットサイズシェーバーなので外出先でも手軽にシェービングできます。シンプル&ミニマルなのでデスクに置いたり、ポケットに入れて持ち歩きたくなるシェーバーです。便利な充電交流式でコードレスでもコードを繋いだままでも使用できます。充電完了を待つことなく、いつでもフルパワーでの使用が可能です。 モバイルバッテリーやPCから充電&給電が可能です。USB充電(Type C)なので外出先や出張先でも重宝します。海外での使用も可能です。 本体まるごと水洗い可能のIPX6防水仕様。匂いの原因となる皮脂やヒゲくずを洗い流せる事ができます。お手入れ方法もシンプルなので毎日清潔にお使いいただけます。

付属品充電用USBtype-Cケーブル、携帯用ポーチ、キャップ、掃除用ブラシ 仕様充電交流式 ホワイト 質量(g)約63 電源DC5V/1A(USB給電) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41x41x66 充電時間約90分 定格使用時間約60分 保証期間1年
注意
※充電や給電にはモバイルバッテリーやパソコンなどを別途ご用意ください。
※コンセントから充電する場合は、USB ACアダプターが別途必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする