DCDCコンバーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード38981638 品番DD1540-12V3AP
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

DC24VをDC12Vに変換!
出力側にDCプラグ付き!コンパクト設計・幅広い用途に
樹脂密閉タイプの防水型!
2025年新商品!広範囲の電圧幅に対応
本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ
入力電圧DC15-40V
出力電圧DC12V(定電圧)
電流は最大3Aまで
変換効率90%以上
DCプラグ付き

出力(W)36 外径×内径(Φmm)プラグ形状:5.5×2.1 本体樹脂モールド 出力電圧(V)DC12 定電圧 入力電圧(V)DC24(DC15-40) 出力電流(A)3(最大)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする