曜日別特売
WLLB15119 WALL V2・V3対応 メディアラック WALL ウォール ナカムラ商事 38981760

WALL V2・V3対応 メディアラック WALL ウォール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サテンブラック
内容量1台注文コード38981760品番WLLB15119
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

テレビまわりには、ブルーレイなどの録画機器、PS5とSwitchなど のゲーム機、コントローラーやヘッドセット、ゲームソフトなど、 置きたいものが多々あります。
それらすべてを設置できるWALL専用の大容量ツールです。
「テレビスタンドのスタイリッシュさ」と「テレビ台の収納力」のいいとこどりオプションです。
対応テレビスタンド
・WALL V2 (LOW TYPE/HIGH TYPE)
・WALL V3 (LOW TYPE/HIGH TYPE)
・WALL V3 SW (LOW TYPE/HIGH TYPE)

仕様フレーム:スチール、粉体塗装、サテン仕上げ、棚板:MDF、低圧メラミン、サテン仕上げ、取付可能スタンド:V2、V3※V2 CASTER・V3 miniおよび他のWALLシリーズには対応しておりません。サテンブラック耐荷重(kg)上段:10、下段:10組立時間時間目安:大人2名で30分※実際の設置場所で広いスペースを確保し、大人2名以上で作業をお願いします。内寸(cm)【上段】奥行31×高さ13、【下段】奥行37×高さ13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする