安全グラインダ180標準セット

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38981857 品番GR-180AZ-SET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

センサーによる検知機能で、ワークから一定距離以上離れると自動停止します。
センサーがキックバックを検知し自動停止します。
スイッチOFFまたはワーク検知機能、キックバック防止機能発動時に、1.5秒で停止します。
両方のグリップのスイッチをONにすることで駆動します。
スイッチONから3秒で最高回転速度へ到達。グラインダ始動時の反動を軽減します。
作業中にドロップしない強力なモーターを搭載。
他社普通速度用グラインダと比較し、研削スピードが約30%短縮。他社高周波高速度用グラインダと比較し、同等以上の性能を発揮します。(※メーカー実験値)
普通速度用の砥石が使用できるため、ランニングコストを抑えられます。
扱いやすい軽量設計::グラインダ質量2.6kg
優れた防振性
3段階の回転速度切替(6,500 min-1/ 7,200 min-1/ 7,500 min-1)

セット内容安全グラインダ180/GR-180AZ専用電源装置/GR-180AZ専用延長ケーブル 全長(mm)328 質量(kg)2.6 消費電力(W)2000 定格電圧(V)三相200 コード長さ(m)2.5 定格電流(A)7(30分) 砥石寸法(mm)180×8×22 電源周波数(Hz)50/60 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500/7200/7500 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※安全グラインダGR-180AZを使用するためには、専用の電源装置が必要になります。
※ブラシレスモーターの駆動と各種安全機能を制御するもので、専用電源装置以外の組み合わせで使用しないでください。
※必要に応じて、専用の延長ケーブルをお使いください。
※当製品は機械災害を完全に防止するものではありません。研削作業におかれましては、従来通りの安全対策の励行をお願いいたします。
※当製品は日本国内用のため、日本国外で販売または使用することはできません。日本国外で使用した場合、本来の性能を発揮できない恐れがあります。日本国外では、修理または保証を受けられません。
※ご使用の際は、必ず付属の取扱説明書をお読みください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする