※2-1-M09-3-MB-MDB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT40-300JZ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類M9BW 注文コード38982992 品番MDBT40-300JZ-NW-M9BW
参考基準価格(税別)¥35,890 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はオートスイッチ種類など2種類から選べます 他の種類を見る
オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 付属品(N) 揺動受金具、(W) 2山ナックルジョイント ストローク(mm)300 クッション(-) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン 作動方式複動片ロッド チューブ内径(Φmm)40 リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする