omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の スイッチ用銘板
押ボタンスイッチ(分離形) 操作部 A16
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38983384
品番
A16L-A-T1-1
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
種別
LED
種類
関連商品
照光色
青
接点構成
1c
端子形状
はんだ端子
使用電圧(V)
AC/DC100/110
仕様
一般負荷・微小負荷共用、減圧照光付