※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USL継手SUS316ハーフオスI型 00U-125シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 38984655 品番 00U-125-01N
参考基準価格(税別)¥10,040 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

オールステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。ウレタンチューブ専用に設計されていますので安心してお使いいただけます。

アズワン品番62-7081-13 チューブ外径×内径(mm)4Φ×2Φ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする