※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE無電コート USLステンレスメディカルトレー 00N-028シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38988453 品番 00N-028-02
参考基準価格(税別)¥120,120 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ステンレス製蓋付トレーにPTFE無電コートをした製品です。医療器具を始めとする研究機関・医療機関などで使用されているトレーです。

アズワン品番62-7087-40 本体寸法(mm)245×186×52H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする