omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の セレクタスイッチ
ツマミ形セレクタスイッチ用ソケット部ユニット A165W
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
2c
ノッチ数
2
注文コード
38990061
品番
A16W-2NR-24D-2
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・ノッチ数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ソケット部とランプ部を組合せてお届けします。
種類
関連商品
ノッチ数
2
照光色
赤
接点構成
2c
端子形状
はんだ端子
用途
24V用
使用電圧(V)
AC/DC24
光源
LED