高容量形基本スイッチ A

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38990752 品番 A-20GD
在庫数量:残り14点
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別) アウトレット
¥1,398979

電流容量20A、突入電流75Aの高容量形基本スイッチ。
外形は、押ボタン位置を除き形Z一般用基本スイッチと同一ながら、75Aの突入電流に耐える性能を有しています。

突入電流(A)
常時閉路:最大75
常時開路:最大75
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC1000 50/60Hz
充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000 50/60Hz
許容操作頻度(回/min)
(機械的)240
(電気的)20
アクチュエータの種類スプリング短押ボタン形 定格電流(A)20(AC250V) 端子の種類はんだづけ端子 接点仕様リベット 質量(g)約22〜58 保護構造IP00 接点構成1c(単極双投形) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25〜80(ただし、氷結しないこと) 耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 使用周囲湿度35〜85%RH 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内) 耐衝撃(誤動作)最大300m/s2 (誤動作1ms以内 ピン押ボタン形の場合) 機械的耐久性100万回以上 許容操作速度0.01mm〜1m/s 電気的耐久性50万回以上 感電保護クラスClassT PTI(トラッキング特性)175 材質(接点)銀合金 接点間隔(mm)0.5 抵触抵抗(初期値)(mΩ)15以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:403

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38990804
2023-11-24
用途:
清掃機器(ポリッシャー)のスイッチ交換
株式会社トーホー・コンストラクション 様 (建設業・工事業)

注文後すぐに届き、スイッチ交換後 無事に使用出来るようになり、とても助かりました。ありがとうございます!

対象商品:
38990813
2020-11-11
用途:
フットスイッチ

誘電機器用の大電流が流せるもので手頃のものがなかなか見つかりませんでしたが、安く購入できたので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
38990761
2018-01-12
用途:
モーターガイド
自動車・二輪車・自転車関連業

モーターガイド社製の純正マイクロスイッチは¥3000円以上しますので代替品として使いました。日本製で安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
38990761
2014-05-19
用途:
モーターのスイッチ。
個人のお客様

もともと海外製のついてた物と交換しました。日本製は安心ですね。

対象商品:
38990831
2014-05-27
用途:
既存の機械の部品交換

低価格で購入できたので大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする