※着用例
アゼアス
アゼアスの 防護服・保護服・特殊服
アゼアスの 足カバー/脚絆
アゼアスの シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
ポリエステル製シューズカバー 6865 (すべり止め・短・特大)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
38992214
品番
6865
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
滑り止めとしてアクリル樹脂を使用した汚れ防止用のシューズカバーです。
色
白
サイズ
F
用途
粉じん対策
仕様
短靴型/滑り止め付(アクリル樹脂)/靴底寸法:約33cm
種別
シューズカバー
材質
ポリエステル
区分
使い捨て
底面の全長(cm)
約33
滑り止め効果
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
縫い目形式
内縫い
注意
※耐熱性、防炎性はありません。油汚れには適していません。
※この素材はタイベック素材ではありません。
※製品の仕様は予告なく変更になる可能性がございます。
※耐熱性、防炎性はありません。油汚れには適していません。
※この素材はタイベック素材ではありません。