アゼアス
アゼアスの エプロン
アゼアスの 作業用エプロン
AZ CLEAN 3401 エプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
38992406
品番
AZCLEAN3401
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
水や油の汚れ防止に使用できるフィルムラミネート加工されたエプロンです。
色
白
サイズ
F
用途
衛生用品
仕様
胸前掛/約75cm×63cm
トラスコ品番
819-8885
種別
エプロン
材質
ポリプロピレン素材にポリエチレンフィルムラミネート加工
区分
使い捨て
RoHS指令(10物質対応)
対応
縫い目形式
内縫い
注意
※耐熱性、防炎性はありません。