※着用例

AZ GUARD 2012 続服 SMS製 (青)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズXXL 注文コード38992634 品番AZGUARD2012-XXL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥670
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。

サイズXXL 用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別つなぎ 材質SMS 胸囲(cm)116〜124 身長(cm)186〜194 機能通気性 適応身長(cm)186〜194 適応胸囲(cm)116〜124
注意
※本製品はJIS T 8115 タイプ5適合品ではありません。防護対象物質によってはより高い防護性能を持った防護服を選ぶ必要があります。
※耐熱性、防炎性はありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38992634 AZGUARD2012-XXL 57809116 AZGUARD2012-XXL AZ GUARD 2012 続服 SMS製 (青) アゼアス AZ GUARD 2012 続服 SMS製 (青) アゼアス 1着 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57809089
2021-09-28
用途:
船の船底のペンキ塗り
真漁丸 様

とても良い。動きやすい。サイズが大きい。薄くて良い。

対象商品:
57809089
2021-05-11
用途:
塗装作業

青色という記載であるが、空色といったほうが良い。かなり薄い色。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする