※着用例

ICK2-XL 感染症防護対策キット ICK-2 アゼアス 38992756 ICK2-XL 感染症防護対策キット ICK-2 アゼアス 38992756 ICK2-XL 感染症防護対策キット ICK-2 アゼアス 38992756

感染症防護対策キット ICK-2

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 38992756 品番 ICK2-XL
参考基準価格(税別)¥3,640 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアU型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。

仕様
防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア U型(JIS T 8115 タイプ5・6適合)
マスク: 頭掛けタイプ/ノーズパッド付/排気弁付/折りたたみ式/個包装
アウターグローブ: ニトリルラテックス手袋
インナーグローブ: ラテックス手袋
シューズカバー: ブーツ型/ヒモ付き/靴底約33cm
セット内容
防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア U型(JIS T 8115 タイプ5・6適合)
マスク: 頭掛けタイプ/ノーズパッド付/排気弁付/折りたたみ式/個包装
アウターグローブ: ニトリルラテックス手袋
インナーグローブ: ラテックス手袋
シューズカバー: ブーツ型/ヒモ付き/靴底約33cm
用途感染症対策 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他 サイズXL 区分使い捨て 適応身長(cm)180〜188 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適応胸囲(cm)108〜116 適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
注意
※緊急時につき部材調達状況の変動がある為、部材の指定はできません。また同じ部材でのリピート対応はできません。
※耐熱性、防炎性はありません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする