曜日別特売
Tychem6000POBA デュポン(TM)タイケム(R) 6000 シューズカバー(すべり止め付) POBA 旭・デュポン 38992844

※着用例

Tychem6000POBA デュポン(TM)タイケム(R) 6000 シューズカバー(すべり止め付) POBA 旭・デュポン 38992844
Tychem6000POBA デュポン(TM)タイケム(R) 6000 シューズカバー(すべり止め付) POBA 旭・デュポン 38992844

デュポン(TM)タイケム(R) 6000 シューズカバー(すべり止め付) POBA

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード38992844品番Tychem6000POBA
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、タイケム(R)2000の防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。

用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)グレーサイズフリー仕様ブーツ型/滑り止め付(ポリ塩化ビニル製)/靴底寸法 約32cm/縫い目にテープシーム(滑り止め部のみテープシームなし)種別シューズカバー材質タイケム(R)6000区分繰り返し利用底面の全長(cm)約32滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応縫い目形式縫い目にテープシーム
注意
※耐熱性、防炎性はありません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38992844
2024-09-06
用途: ドボンはアウト
スズキ建設株式会社

足首を怪我してギブスを覆うために購入。雨がかかる程度は浸水しませんが水たまりにドボンすれば浸水しますし、水抜けは悪いです。あと透湿性はほとんど期待できず蒸れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする