※着用例
アゼアス
アゼアスの 防護服・保護服・特殊服
アゼアスの 化学防護服
タイベック(R)製 続服 CB1セット(CBW1・CBU1・BRD-72)
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
38992966
品番
CBW1SET-L
参考基準価格(税別)
¥35,030
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
デュポン(TM)タイベック(R)製 CBW1 続服、送風ユニットCBU1、アルファリングフィルタBRD-72型のセット品です。
色
白
サイズ
L
種別
つなぎ
用途
粉じん対策/暑熱対策
仕様
フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ファスナー/ウエスト背部・側面ゴム入/接着可能なファスナーカバー付/後頭部に送風ユニット用通気口/縫い目にテープシーム
材質
タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他
機能
微粒子防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
なし
適応胸囲(cm)
84〜104
適合JIS規格
JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
注意
※耐熱性、防炎性はありません。単品での使用はしないでください。
商品説明動画
参考になった